Vějířový kotouč XL SLC50/115 K80

Artiklové číslo: 4932478948
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932478948
EAN / GTIN 4058546362300
Číslo výrobce 4932478948
L-číslo L00800 3051

Popis

Popis:

  • Extrémní rychlost úběru s CERA TURBO: o 50 % rychlejší úběr a až 2x delší životnost v porovnání s řeznými kotouči
  • CERA TURBO XL s 10 mm vyčnívajícími klapkami pro broušení koutových svarů
  • Keramická hybridní brusná tkanina pro broušení oceli a nerezové oceli
  • Podložka z přírodních vláken
  • Vysoce flexibilní podložka: ideálně se přizpůsobí obrobku
  • Nízký vývoj tepla: nedochází k dehtování pracovního materiálu, zejména nerezové oceli
  • Ideální pro ocel, nerezovou ocel V2A (1.4301)/V4A (1.4401) a neželezné kovy (hliník, titan atd.)
  • Objednávková jednotka 10 kusů
  • Vyrobeno v Německu.

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,2
  • Průměr kotouče: 115
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Lamelový kotouč XL SLC50 / 115 mm G80 - 1ks
  • Průměr kotouče [mm]: 115

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku