Servisní vozík 102 cm / 40″

Artiklové číslo: 4932478856
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Odkládací polička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932478856
    EAN / GTIN 4058546361389
    Číslo výrobce 4932478856
    L-číslo L00800 2644

    Popis

    Popis:

    • Zásuvky s tichým zavíráním a nosností 45 kg
    • Výsuvná zásuvka ve spodní části s nosností 90 kg
    • Integrované úložné prostory
    • V-drážky pro bezpečné uložení kulatého materiálu
    • Sklopná police s nosností 22 kg
    • 2 odnímatelné police pro uložení lahví, plechovek nebo jiného nádobí
    • Rohy s gumovými nárazníky chránícími před poškozením
    • Magnetický rozvaděč 240 V umožňuje nabíjení baterií přímo na servisním vozíku
    • 125 mm kolečka (2 pevná, 2 otočná s aretací)
    • Celková nosnost 315 kg

    Charakteristika:

    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: SWC40-1

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku