Nástavec na dílenský vozík, pro dílenský vozík 117 cm / 46″.

Artiklové číslo: 4932478854
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Odkládací polička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932478854
EAN / GTIN 4058546361365
Číslo výrobce 4932478854
L-číslo L00800 2408

Popis

Popis:

  • Zásuvky s tichým zavíráním a nosností 45 kg
  • Každá zásuvka je vybavena protiskluzovou podložkou
  • Samostatně uzamykatelná zásuvka pro bezpečné uložení cenností, jako jsou mobilní telefony, klíče nebo dokumenty
  • Rohy s gumovými nárazníky chránícími před poškozením
  • Magnetický rozvaděč 240 V umožňuje nabíjení baterií přímo na dílenském vozíku
  • Perforovaný panel s háčky a držáky na nářadí pro snadný přístup k nejčastěji používanému nářadí

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: STC46-1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku