Dílenský vozík 117 cm / 46″, s 10 zásuvkami

Artiklové číslo: 4932478852
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Odkládací polička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932478852
EAN / GTIN 4058546361341
Číslo výrobce 4932478852
L-číslo L00800 2409

Popis

Popis:

  • Zásuvky s tichým zavíráním a nosností 45 kg
  • Spodní zásuvky s nosností 90 kg
  • Každá zásuvka je vybavena protiskluzovou podložkou
  • Rohy s gumovými nárazníky chránícími před poškozením
  • Magnetický rozvaděč 240 V umožňuje nabíjení baterií přímo na dílenském vozíku
  • Integrovaný otvírák na láhve
  • Organizér na elektrické nářadí ve spodní zásuvce
  • 150 mm kolečka (2 pevná, 2 otočná s aretací)
  • Celková nosnost 1360 kg

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SRC46-1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku