Dílenský vozík 78 cm / 30″, se 7 zásuvkami

Artiklové číslo: 4932478849
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932478849
EAN / GTIN 4058546361310
Číslo výrobce 4932478849
L-číslo L00800 2546

Popis

Popis:

  • Zásuvky s tichým zavíráním a nosností 45 kg
  • Spodní zásuvka s nosností 90 kg
  • Individuální zámek zásuvky zabraňuje nechtěnému otevření
  • Každá zásuvka je vybavena protiskluzovou podložkou
  • Hrany z ABS s nárazníky chrání před poškozením
  • Magnetický rozvaděč 240 V umožňuje nabíjení baterií přímo na dílenském vozíku
  • Perforovaný panel s háčky a držáky na nářadí pro snadný přístup k nejčastěji používanému nářadí
  • Boční přihrádky pro uložení lahví a plechovek
  • Organizér na elektrické nářadí ve spodní zásuvce
  • 125 mm kolečka (2 pevná, 2 otočná s aretací)
  • Celková nosnost 800 kg

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SRC30-1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku