Tri-Lobe VDE šroubovák PZ3 X150

Artiklové číslo: 4932478727
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932478727
    EAN / GTIN 4058546360092
    Číslo výrobce 4932478727

    Popis

    Popis:

    • Testováno do 10 000 V a garantováno do 1 000 V
    • Úzký průměr pro přístup k aplikacím ve stísněných prostorech
    • Pohodlná třístranná rukojeť optimalizovaná pro maximální uživatelský komfort a aplikace s vysokým točivým momentem
    • Laserové gravírování na horní straně pro rychlou identifikaci vzoru
    • Třístranná konstrukce proti přetáčení pro lepší přenos síly
    • Otvor pro připojení šroubováku k bezpečnostním šňůrám

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku