Kloubový klíč očkoplochý s ráčnou 7 ks

Artiklové číslo: 4932478557
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932478557
EAN / GTIN 4058546347505
Číslo výrobce 4932478557
L-číslo L00800 2072

Popis

Popis:

  • Otočná hlava o 180° pro snadnější přístup do stísněných prostor
  • Otevření čelistí MAX BITE pro snížení prokluzování a protáčení
  • 144 zubů ráčny s úhlem návratu 2,5° pro flexibilitu ve stísněných prostorech
  • Dvojitá západka pro delší životnost ráčny
  • Zaoblená rukojeť s profilem T pro vysoký uživatelský komfort
  • Barevné označení velikosti pro snadnou identifikaci
  • Legovaná chromovaná ocel, chromovaná.

Charakteristika:

  • Obsah balení: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm
  • Obsah balení: 7
  • Varianta výrobku: Sada klíčů s ohebnou hlavou Maxbite 7ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku