Vrták do kamene SDS+ MX4 5,5X315 - 1 KS

Artiklové číslo: 4932478470
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
    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932478470
    EAN / GTIN 4058546346614
    Číslo výrobce 4932478470
    L-číslo L00800 2563

    Popis

    Popis:

    • Čtyři symetrické 90° břity zaručují kruhové otvory pro optimální instalaci hmoždinek
    • 4šroubovicová geometrie s velkoobjemovou šroubovicí pro optimální transport vrtného prachu
    • Středicí hrot pro snadné a přesné vrtání
    • Svařovaný, jednodílný HM prvek o Ø 5-10 mm
    • Výsledný větší spirálový vstupní kanál zajišťuje rychlejší postup vrtání
    • Více karbidu pro delší životnost, zejména hrotu vrtáku
    • 4 hnací zuby Breaker Points pro vyšší rychlost vrtání
    • Zvětšené zkosení výztuže pro delší životnost v případě zásahů výztuže
    • Nový, zúžený spirálový hřbet
    • Úzký spirálový hřbet za vrtacím hrotem pro rychlý transport prachu z vrtáku, vyšší rychlost vrtání a nižší tření
    • Široká spirála směrem dozadu k vrtací stopce pro vyšší stabilitu a nižší riziko zlomení
    • Až o 20 % více otvorů na jedno nabití baterie ve srovnání se standardní čtyřbřitou vrtačkou do betonu
    • Vyrobeno v Německu

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 250
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: SDS-Plus MX4 5,5 x 315 - 1 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku