Nástrčný klíč 3/8″ 6x28 mm

Artiklové číslo: 4932478336
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932478336
EAN / GTIN 4058546345273
Číslo výrobce 4932478336
L-číslo L00800 2695

Popis

Popis:

  • Provedení FOUR FLAT® proti přetáčení
  • Provedení FOUR FLAT® pro nasazování klíčů
  • Vyražené velikosti pro snadnou identifikaci
  • Chromovaný povrch

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 14,3
  • Délka [mm]: 28
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Nástrčná hlavice 3/8 - metrická standardní - 6 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku