Nástrčný klíč 1/4″ dlouhý, 10 mm

Artiklové číslo: 4932478330
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932478330
EAN / GTIN 4058546345211
Číslo výrobce 4932478330
L-číslo L00800 2572

Popis

Popis:

  • Konstrukce FOUR FLAT™ proti přetáčení
  • Konstrukce FOUR FLAT™ pro použití klíčů
  • Vyražené velikosti pro snadnou identifikaci
  • Chromované

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 10,8
  • Délka [mm]: 50
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: 1/4 nástrčná hlavice - metrická hluboká - 10 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku