Nástrčný klíč 1/4″ 14x25 mm

Artiklové číslo: 4932478322
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932478322
EAN / GTIN 4058546345136
Číslo výrobce 4932478322
L-číslo L00800 2553

Popis

Popis:

  • Čtyři nástrčné hlavice FLAT® s protiskluzovou konstrukcí
  • Čtyři nástrčné hlavice FLAT® pro upevnění klíčů
  • Vyražené velikosti pro snadnou identifikaci
  • Chromované

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 15,9
  • Délka [mm]: 25
  • Obsah balení: 1
  • Varianta produktu: 1/4 Drive Socket - Metric Standard - 14 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku