Diamantový vrták, 55 mm

Artiklové číslo: 4932478284
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Korunkový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932478284
    EAN / GTIN 4058546344610
    Číslo výrobce 4932478284
    L-číslo L00800 2672

    Popis

    Popis:

    • Vrtáky s diamantovým hrotem jsou speciálně navrženy pro profesionální použití v tvrdých materiálech, např
    • v porcelánu, gresu, dlaždicích z přírodního kamene, litině nebo skelných vláknech
    • Vrtáky DIAMOND MAX™ zaručují vynikající výkon a odolnost i při použití v nejtvrdších materiálech
    • Suché vrtáky: tyto diamantové vrtáky nevyžadují chlazení vodou
    • Držák M14: pro přímé použití s úhlovými bruskami
    • Čisté otvory: tyto vrtáky umožňují vrtat čisté a přesné otvory bez poškození povrchu
    • Odolnost: vysoce kvalitní vakuově pájené diamanty pro vysokou odolnost a rychlejší postup vrtání
    • Odolnost: Robustní tělo vrtáku si zachovává svůj tvar
    • Snadné vyjímání vrtného jádra: Vyhazovací otvory na větších průměrech pro snadnější umístění a vyjímání vrtného jádra
    • Oblasti použití:
    • Keramické obklady a dlažby - všechny typy měkké i tvrdé: porcelán/jemná kamenina/přírodní kámen/teraco/terakota/umělý kámen/ glazované
    • Litina
    • Sklolaminát
    • Plexisklo/Perspex
    • Doporučení k použití: 1
    • Diamantové vrtáky lze díky zásuvce M14 používat přímo s úhlovou bruskou
    • Za tímto účelem povolte pojistku vřetena a našroubujte vrták přímo na závit
    • Utáhněte klíčem s otevřeným koncem

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 35
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: M14 Diamantový vrták 55 mm - 1ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku