Diamantový vrták, 44 mm

Artiklové číslo: 4932478282
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
Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932478282
EAN / GTIN 4058546344597
Číslo výrobce 4932478282
L-číslo L00800 2849

Popis

Popis:

  • Vrtáky s diamantovým hrotem jsou speciálně navrženy pro profesionální použití v tvrdých materiálech, např
  • v porcelánu, gresu, obkladech z přírodního kamene, litině nebo skelných vláknech
  • Vrtáky DIAMOND MAX™ zaručují vynikající výkon a odolnost i při použití v nejtvrdších materiálech
  • Suché vrtáky: tyto diamantové vrtáky nevyžadují chlazení vodou
  • Držák M14: pro přímé použití s úhlovými bruskami
  • Čisté otvory: tyto vrtáky umožňují vrtat čisté a přesné otvory bez poškození povrchu
  • Odolnost: vysoce kvalitní vakuově pájené diamanty pro vysokou odolnost a rychlejší postup vrtání
  • Odolnost: Robustní tělo vrtáku si zachovává svůj tvar
  • Snadné vyjímání vrtného jádra: Vyhazovací otvory na větších průměrech pro snadnější umístění a vyjímání vrtného jádra
  • Oblasti použití:
  • Keramické obklady a dlažby - všechny typy měkké i tvrdé: porcelán/jemná kamenina/přírodní kámen/teraco/terakota/umělý kámen/ glazované
  • Litina
  • Sklolaminát
  • Plexisklo/Perspex
  • Doporučení k použití: 1
  • Diamantové vrtáky lze díky zásuvce M14 používat přímo s úhlovou bruskou
  • Za tímto účelem povolte pojistku vřetena a našroubujte vrták přímo na závit
  • Utáhněte klíčem s otevřeným koncem

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 35
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: M14 Diamantový vrták 44mm - 1ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku