Plochý sekáč SDS-Max 400x25mm SLEDGE 20ks

Artiklové číslo: 4932478275
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932478275
EAN / GTIN 4058546344528
Číslo výrobce 4932478275

Popis

Popis:

  • Až 2krát delší životnost v porovnání se standardními sekáči
  • Samoostřící sekací hrot
  • Extra dlouhá pracovní délka pro větší úběr materiálu
  • Broušený hrot dláta zůstává déle ostrý a snižuje zasekávání
  • Vyrobeno v Německu.

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 400
  • Obsah balení: 20
  • Varianta produktu: SDS-Max Sledge plochá dláta samoostřící 400 x 25 mm - 20ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku