Špičatý sekáč SDS-Max 400mm SLEDGE - 20ks

Artiklové číslo: 4932478274
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932478274
EAN / GTIN 4058546344511
Číslo výrobce 4932478274

Popis

Popis:

  • Až 2x delší životnost v porovnání se standardními sekáči
  • Samobrousná špička sekáče
  • Extrémně dlouhá pracovní délka pro větší úběr materiálu
  • Broušená špička sekáče zůstává déle ostrá a omezuje zasekávání
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 400
  • Obsah balení: 20
  • Varianta produktu: SDS-Max Sáňkařská špičatá dláta samoostřící 400 mm - 20ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku