Špičatý sekáč SDS-Max 400mm SLEDGE

Artiklové číslo: 4932478266
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932478266
EAN / GTIN 4058546344436
Číslo výrobce 4932478266
L-číslo L01500 7

Popis

Popis:

  • Až 2x delší životnost v porovnání se standardními sekáči
  • Samobrousná špička sekáče
  • Extrémně dlouhá pracovní délka pro větší úběr materiálu
  • Broušená špička sekáče zůstává déle ostrá a omezuje zasekávání
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 400
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Max Sáňkařská špičatá dláta samoostřící 400 mm - 1ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku