Vrták do kovu SHOCKWAVE HSS-G RED HEX Titanium 1/4″, 5 kusů, 8,0 x 111 mm

Artiklové číslo: 4932478183
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS-G
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 8 mm
Povlak TiN
Řezný materiál HSS-G
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932478183
EAN / GTIN 4058546341169
Číslo výrobce 4932478183
L-číslo L01500 5

Popis

Popis:

  • Univerzální vrták 1/4˝: pro příklepové utahováky a vrtačky
  • Povlak nitridu titanu pomáhá chladit vrták a umožňuje jeho použití při vysokých otáčkách
  • Geometrie vrtáku s úhlem 135° snižuje prokluz vrtáku a umožňuje maximální přesnost vrtání bez přehřívání vrtáku
  • Variabilní konstrukce žlábku
  • To umožňuje rychlejší vyhazování materiálu a snižuje produkci tepla, což vede k vyšší účinnosti
  • Robustnější konstrukce pro delší odolnost a životnost vrtáku

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 70
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 8 mm - 5 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku