Nástrčný klíč 1/2″ TX50x67 mm SHOCKWAVE

Artiklové číslo: 4932478062
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932478062
EAN / GTIN 4058546339951
Číslo výrobce 4932478062
L-číslo L00800 1431

Popis

Popis:

  • Výkonná bitová vložka s TX-koncovkou a 1/2 vnitřním čtyřhranem podle DIN 3121 / ISO 1174-2
  • Vhodná pro upevňovací práce s vyššími krouticími momenty, pasuje přímo na rázové utahováky s 1/2-koncovkou
  • Otvor pro kolík k upevnění na nářadí a adaptéry s čepovou pojistkou

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: TX50 1/2″ zástrčka s rázovým bitem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku