Lamelový Brusný list pro vibrační brusku SLC50/125 K80 keramika

Artiklové číslo: 4932472233
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932472233
EAN / GTIN 4058546326296
Číslo výrobce 4932472233
L-číslo L00800 1647

Popis

Popis:

  • Extrémní úběr materiálu s CERA TURBO®: o 50 % rychlejší úběr materiálu a až 2x delší životnost ve srovnání s řeznými kotouči
  • Keramická hybridní brusná tkanina pro broušení oceli a nerezové oceli
  • Plastový brusný kotouč
  • Vysoce pružná podložka: při broušení se sama zmenšuje
  • Nízká tvorba tepla: nedochází ke znehodnocení obrobku, zejména nerezové oceli
  • Vyrobeno v Německu
  • Ideální pro ocel, nerezovou ocel V2A (1.4301)/V4A (1.4401) a neželezné kovy (hliník, titan atd
  • )
  • Nastavitelná jednotka 10 ks

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,2
  • Průměr kotouče: 125
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Lamelové kotouče CERA TURBO 125 mm / zrnitost 80
  • Průměr kotouče [mm]: 125

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku