Brusný lamelový kotouč SLC50/115 K60 keramika

Artiklové číslo: 4932472229
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932472229
    EAN / GTIN 4058546326258
    Číslo výrobce 4932472229
    L-číslo L00800 3077

    Popis

    Popis:

    • Extrémní úběr materiálu s CERA TURBO®: o 50 % rychlejší úběr materiálu a až 2x delší životnost ve srovnání s řeznými kotouči
    • Keramická hybridní brusná tkanina pro broušení oceli a nerezové oceli
    • Plastový brusný kotouč
    • Vysoce pružná podložka: při broušení se sama zmenšuje
    • Nízká tvorba tepla: nedochází ke znehodnocení obrobku, zejména nerezové oceli
    • Vyrobeno v Německu
    • Ideální pro ocel, nerezovou ocel V2A (1.4301)/V4A (1.4401) a neželezné kovy (hliník, titan atd
    • )
    • Základní jednotka 10 kusů

    Charakteristika:

    • Průměr otvoru [mm]: 22,2
    • Průměr kotouče: 115
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: Lamelové kotouče CERA TURBO 115 mm / zrnitost 60
    • Průměr kotouče [mm]: 115

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku