Lamelový Brusný list pro vibrační brusku SL50/115 K120 Zirkon

Artiklové číslo: 4932472223
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932472223
    EAN / GTIN 4058546326197
    Číslo výrobce 4932472223
    L-číslo L00800 2596

    Popis

    Popis:

    • Vysoce kvalitní zirkonový korund: delší životnost pro ocel a nerezovou ocel
    • Vhodný pro ocel, nerezovou ocel V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
    • Podložka z přírodních vláken: deska tlumící vibrace a hluk
    • Šetrný k životnímu prostředí, vyrobený z přírodních vláken
    • Pružná podložka: ideálně se přizpůsobí obrobku
    • Vyrobeno v Německu
    • Nastavitelná jednotka 10
    • Ideální rozsah otáček: Ø115 mm: 7 000 - 8 000 min-1
    • Ø125 mm: 6 000 - 7 000 min-1
    • Použití: Ocel, neželezná ocel (hliník, titan atd.), nerezová ocel V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
    • Nastavitelná jednotka 10

    Charakteristika:

    • Průměr otvoru [mm]: 22,2
    • Průměr kotouče: 115
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: Lamelový kotouč Zirkonium 115 mm / zrnitost 120
    • Průměr kotouče [mm]: 115

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku