Lamelový Brusný list pro vibrační brusku SL50/115 K40 Zirkonium

Artiklové číslo: 4932472220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932472220
EAN / GTIN 4058546326166
Číslo výrobce 4932472220
L-číslo L00800 2156

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní zirkonový korund: delší životnost pro ocel a nerezovou ocel
  • Vhodný pro ocel, nerezovou ocel V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Podložka z přírodních vláken: deska tlumící vibrace a hluk
  • Šetrný k životnímu prostředí, vyrobený z přírodních vláken
  • Pružná podložka: ideálně se přizpůsobí obrobku
  • Vyrobeno v Německu
  • Nastavitelná jednotka 10
  • Ideální rozsah otáček: Ø115 mm: 7 000 - 8 000 min-1
  • Ø125 mm: 6 000 - 7 000 min-1
  • Použití: Ocel, neželezná ocel (hliník, titan atd.), nerezová ocel V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Nastavitelná jednotka 10

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,2
  • Průměr kotouče: 115
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Klapkový kotouč Zirkonium 115 mm / zrnitost 40
  • Průměr kotouče [mm]: 115

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku