Diamantová vrtací korunka WCHP-TK, 51 x 525 mm / 1 1/4″ UNC

Artiklové číslo: 4932472184
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
    Druh produktu Korunkový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932472184
    EAN / GTIN 4058546325800
    Číslo výrobce 4932472184
    L-číslo L00800 4883

    Popis

    Popis:

    • Standardní 1/2˝ G-konektor do průměru 40 mm, 1 1/4˝ UNC konektor od průměru 51-150 mm
    • Laserem svařované segmenty, odolné proti odlomení
    • 10 mm vysoké segmenty pro dlouhou životnost
    • Vhodné pro použití v železobetonu
    • Pro mokré vrtání

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 450
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: WCHP-TK 51 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku