Diamantová vrtací korunka - 30 mm - 1/2 ″G -1PC

Artiklové číslo: 4932472176
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
    Druh produktu Korunkový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932472176
    EAN / GTIN 4058546325725
    Číslo výrobce 4932472176
    L-číslo L00800 3957

    Popis

    Popis:

    • Standardní 1/2 G-zásuvka do průměru 40 mm, 1 1/4 UNC-zásuvka od průměru 51-150 mm
    • Laserově svařované segmenty, odolné proti vylomení
    • Segmenty vysoké 10 mm pro dlouhou životnost
    • Vhodné pro použití v železobetonu
    • Pro mokré vrtání

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 300
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: WCHP-TK 30 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku