Diamantová vrtací korunka WCHP-TK 22x270mm 1/2″G

Artiklové číslo: 4932472172
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932472172
EAN / GTIN 4058546325688
Číslo výrobce 4932472172
L-číslo L00800 4632

Popis

Popis:

  • Standardní uchycení 1/2 G do průměru 40 mm, uchycení 1 1/4 UNC od průměru 51-150 mm
  • Laserově svařované segmenty, odolné proti vybourání
  • Segmenty vysoké 10 mm pro dlouhou životnost
  • Vhodné pro použití v železobetonu
  • Pro mokré vrtání

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 300
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: WCHP-TK 22 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku