Diamantová vrtací korunka WCHP-TK 18x270mm 1/2″G

Artiklové číslo: 4932472170
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932472170
EAN / GTIN 4058546325664
Číslo výrobce 4932472170
L-číslo L00800 4549

Popis

Popis:

  • Standardní uchycení 1/2 G do průměru 40 mm, uchycení 1 1/4 UNC od průměru 51-150 mm
  • Laserově svařované segmenty, odolné proti vybourání
  • Segmenty vysoké 10 mm pro dlouhou životnost
  • Vhodné pro použití v železobetonu
  • Pro mokré vrtání

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 300
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: WCHP-TK 18 mm

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku