Diamantová vrtací korunka WCHP-TK 12x270mm 1/2″G

Artiklové číslo: 4932472167
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932472167
EAN / GTIN 4058546325633
Číslo výrobce 4932472167
L-číslo L00800 4684

Popis

Popis:

  • Standardní uchycení 1/2 G do průměru 40 mm, uchycení 1 1/4 UNC od průměru 51-150 mm
  • Laserově svařované segmenty, odolné proti vybourání
  • Segmenty vysoké 10 mm pro dlouhou životnost
  • Vhodné pro použití v železobetonu
  • Pro mokré vrtání

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 200
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: WCHP-TK 12 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku