Multifunkční přepravní vozík PACKOUT

Artiklové číslo: 4932472131
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skládací vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932472131
EAN / GTIN 4058546325275
Číslo výrobce 4932472131
L-číslo L00800 1655

Popis

Popis:

  • Integrovaná nabíječka M18 - nabíjí postupně až 2 baterie
  • Rozstřikovací hlava odolná proti nárazu
  • Dva integrované nástavce PACKOUT® pro další možnosti uložení
  • Integrovaný držák pro dlouhé nářadí, jako je vodováha
  • 180 kg užitečného zatížení
  • Vnitřní kolečka o průměru 25 cm; vozík snadno projede dveřmi
  • Skládací základní deska pro snadné skladování, které šetří místo
  • Součást modulárního skladovacího systému PACKOUT®
  • Konstrukce z nárazuvzdorných polymerů - ideální pro použití na staveništi

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Packout 2kolový vozík

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku