Spirála ocelového lana 15 m

Artiklové číslo: 4932472121
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástroj na zatahování kabelů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932472121
EAN / GTIN 4058546325176
Číslo výrobce 4932472121
L-číslo L00800 3804

Popis

Popis:

  • Vysoce pružná páska pro snadné zavádění
  • Tlustší páska pro snadnější píchání
  • Třícestně kroucená - zabraňuje zalomení
  • Pouzdro s nižším třením pro snadnější vytahování
  • Čtvercová vnitřní rukojeť pro snadnější navíjení

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 15
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Ocelová páska na ryby 15m

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku