Polyesterová kabelová spirála 30 m

Artiklové číslo: 4932472119
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Nástroj na zatahování kabelů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932472119
    EAN / GTIN 4058546325152
    Číslo výrobce 4932472119
    L-číslo L00800 3832

    Popis

    Popis:

    • Vysoce pružná páska pro snadné zavádění
    • Tlustší páska pro snadnější píchání
    • Třícestně kroucená - zabraňuje zalomení
    • Pouzdro s nižším třením pro snadnější vytahování
    • Čtvercová vnitřní rukojeť pro snadnější navíjení

    Charakteristika:

    • Délka [mm]: 30
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: Nevodivá páska na ryby 30m

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku