Pila na otvory HCS 210 mm

Artiklové číslo: 4932472085
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932472085
EAN / GTIN 4058546324810
Číslo výrobce 4932472085
L-číslo L00800 4385

Popis

Popis:

  • Optimalizované zuby 5 TPI pro čisté řezání měkkých materiálů
  • Pro použití v plastu a sádrokartonu

Charakteristika:

  • Max. hloubka řezu: 96
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 96
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: H/Pila HCS - 210mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku