Diamantový řezný kotouč SPEEDCROSS AUDD 350

Artiklové číslo: 4932471987
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471987
EAN / GTIN 4002396298869
Číslo výrobce 4932471987
L-číslo L00800 4369

Popis

Popis:

  • AUDD je obzvláště vhodný pro tvrdé až měkké/abrazivní materiály, nejlepších pracovních výsledků se dosahuje v normálně ztvrdlém betonu a obecných stavebních materiálech

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 25,4
  • Průměr kotouče: 350
  • Průměr kotouče: 350
  • Max. šířka řezu: 2. 6
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: AUDD 350 mm - 1 ks
  • Velikost kola , průměr kotouče: 350
  • Průměr kotouče [mm]: 350
  • Šířka řezu [mm]: 2,6

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku