Pilový kotouč 165/20 mm 40Z dřevo

Artiklové číslo: 4932471932
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Pilový kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932471932
    EAN / GTIN 4058546298319
    Číslo výrobce 4932471932
    L-číslo L00800 1290

    Popis

    Popis:

    • Povlak PTFE (teflon): snižuje tření pro rychlejší a chladnější řezy
    • Chrání před korozí a usazováním pryskyřice.Laserem vyřezávané vibrační drážky: pro snížení vibrací a přesnější řezy
    • Drážky jsou vyplněny polyuretanem a fungují jako tlumiče nárazů, protože zabraňují vibracím, aby se dostaly ke karbidovým zubům.Vysoce kvalitní laserem řezaná ocel: zaručuje přesné řezy.Kobaltem napuštěné karbidové zuby: zůstávají déle nabroušené a zajišťují čistší řezy.*THIN KERF: optimalizováno pro akumulátorové nářadí, extra tenká šířka řezu pro dlouhou dobu provozu na jedno nabití baterie*Všechny druhy dřeva: Měkké/tvrdé dřevo, překližka, lakované desky, melamin, MDF**Standardní pilové kotouče bez teflonového povlaku a vibračních drážek

    Charakteristika:

    • Počet zubů: 40
    • Průměr otvoru [mm]: 20
    • Průměr pilového kotouče: 165
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: CSB P W 165 x 20 x 1,6 x 40ATB
    • Průměr pilového kotouče [mm]: 165
    • Počet zubů: 40

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku