1/2″ Kloubová rukojeť 380 mm

Artiklové číslo: 4932471866
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rukojeť

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471866
EAN / GTIN 4058546297657
Číslo výrobce 4932471866
L-číslo L00800 3567

Popis

Popis:

  • Pro skvělou páku k uvolnění utažených zásuvek
  • 180° otočná hlava

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 380
  • Obsah balení: 1
  • Varianta produktu: 1/2 Drive Breaker Bar (15)

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku