Vrták do skla a dlaždic 6,5x60 mm

Artiklové číslo: 4932471856
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471856
EAN / GTIN 4058546297558
Číslo výrobce 4932471856
L-číslo L01500 13

Popis

Popis:

  • Pro vrtání do netvrzeného skla, měkkých až středně tvrdých dlaždic a keramiky
  • Břit z tvrdokovu pro rychlejší postup vrtání
  • Zesílená karbidová hlava pro delší životnost
  • Červený vrtací hrot
  • Vrtačky do skla a dlaždic jsou od Ø 5 mm vybaveny vícebřitou stopkou pro bezpečné uchycení ve sklíčidle

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: 6,5 x 60 - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku