Prémiový metr široký 8 m, šířka 33 mm

Artiklové číslo: 4932471816
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471816
EAN / GTIN 4058546297152
Číslo výrobce 4932471816
L-číslo L00800 3830

Popis

Popis:

  • Lze jej prodloužit až na 4 m bez zalomení - pro efektivnější práci a delší dosah
  • Povlak odolný proti roztržení zpevňuje prvních 15 cm pásky
  • Stupnice na obou stranách usnadňují čtení při vertikálním měření
  • Pouzdro odolné proti nárazu s pětibodovým zámkem pro delší životnost
  • Patentovaný chránič prstů chrání prsty při zatahování pásky
  • Svorka na opasek pro snadné připevnění
  • Nylonový ochranný povlak chrání pásku před opotřebením
  • Děrované otvory pro snadné připevnění k zámku nářadí Milwaukee™ při práci ve výškách

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Široká čepel Premium 8 -1ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku