Diamantový vrták M14 12 mm

Artiklové číslo: 4932471762
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Korunkový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932471762
    EAN / GTIN 4058546296612
    Číslo výrobce 4932471762
    L-číslo L00800 2044

    Popis

    Popis:

    • Vrtáky s diamantovou špičkou jsou speciálně navrženy pro profesionální použití v tvrdých materiálech, např
    • v porcelánu, gresu, dlaždicích z přírodního kamene, litině nebo skelných vláknech
    • Vrtáky DIAMOND MAX® zaručují vynikající výkon a životnost nástroje i při použití v nejtvrdších materiálech
    • Suché vrtáky: tyto diamantové vrtáky nevyžadují chlazení vodou
    • Uchycení M14: pro přímé použití s úhlovými bruskami
    • Čisté otvory: tyto vrtáky umožňují vrtat čisté a přesné otvory bez poškození povrchu
    • Odolnost: vysoce kvalitní, vakuově pájené diamanty pro vysokou odolnost a rychlejší postup vrtání
    • Životnost: Robustní tělo vrtáku zůstává rozměrově stabilní
    • Snadné vyjímání jádra: Vyhazovací otvory na větších průměrech pro snadnější vkládání a vyjímání jádra
    • Oblasti použití:
    • Keramické obklady a dlažby - všechny typy měkké i tvrdé: porcelán/jemná kamenina/přírodní kámen/teraco/terakota/umělý kámen/sklo
    • Litina
    • Sklolaminát
    • Plexisklo/Perspex
    • Doporučení k použití: Diamantové vrtáky lze díky nástavci M14 používat přímo s úhlovou bruskou
    • Za tímto účelem povolte pojistku vřetena a našroubujte vrták přímo na závit
    • Utahujte otevřeným klíčem
    • 2. Pokud není dlaždice pevně připevněna ke stěně nebo podlaze, je třeba ji upevnit svorkou
    • 3. Úhlovou brusku spusťte na plné otáčky a lehce přitlačte na vrták pod úhlem 20°-30°
    • Jakmile začne vrták řezat dlaždici, veďte úhlovou brusku v úhlu 90° k dlaždici
    • 4. Pro prodloužení životnosti nástroje vyvíjejte mírný tlak a veďte jej krouživým pohybem
    • 5. U materiálů o tloušťce > 10 mm by měl být vrták každých 5 sekund vyveden z otvoru, aby mohl krátce vychladnout na vzduchu
    • Tímto způsobem lze zvýšit životnost nástroje a rychlost vrtání

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 35
    • Průměr odběru: 14
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: M14 Diamantový vrták 12mm - 1ks
    • Příjem stopky: M14

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku