Přepravní box PACKOUT

Artiklové číslo: 4932471724
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471724
EAN / GTIN 4058546296230
Číslo výrobce 4932471724
L-číslo L00800 547

Popis

Popis:

  • Všestranné použití: vertikální i horizontální
  • Užitečná hmotnost 22 kg
  • Velmi prostorný, i pro větší nářadí, jako je pístová pila M18® nebo kotoučová pila M18®
  • Další produkty PACKOUT®, jako jsou organizéry, lze nacvaknout na přepravní box
  • Součást modulárního řešení skladování PACKOUT®

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Packout Crate

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku