Chladicí box PACKOUT

Artiklové číslo: 4932471722
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471722
EAN / GTIN 4058546296216
Číslo výrobce 4932471722
L-číslo L00800 1420

Popis

Popis:

  • Dvojitá izolace udrží předem vychlazený obsah v chladu až 30 hodin
  • Stupeň krytí IP 65 proti nečistotám a vodě a nepropustnost pro uchování potravin
  • Integrovaný otvírák na lahve
  • Vyjímatelný zásobník
  • Užitný objem 15 l
  • Konstrukce z nárazuvzdorných polymerů - ideální pro použití na staveništi
  • Z modulárního skladovacího systému PACKOUT®

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Packout Hard Cooler

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku