List pro mečovou pilu na dřevo 275x6 mm (2ks)

Artiklové číslo: 4932471693
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Optimalizováno pro materiál: D�evo
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka listu 275 mm
Optimalizováno pro materiál D�evo
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471693
EAN / GTIN 4058546295929
Číslo výrobce 4932471693
L-číslo L00800 627

Popis

Popis:

  • 3x rychlejší, třikrát ostřená geometrie zubů pro rychlé řezy bez otřepů
  • Zuby jsou kalené a třikrát ostřené pro rychlé a čisté řezy
  • Tělo nože o tloušťce 1,6 mm pro vyšší odolnost proti ohybu a nízké vibrace a tiché řezy při vysokých řezných rychlostech

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: 6 - 200
  • Obsah balení: 2
  • Varianta výrobku: 275 x 6 Tpi - 2 ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 200

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku