Zařízení se značkovací šňůrou 30 m

Artiklové číslo: 4932471634
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vinutá šňůra

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932471634
    EAN / GTIN 4058546295332
    Číslo výrobce 4932471634
    L-číslo L00800 3790

    Popis

    Popis:

    • Kapacita křídy 510 g
    • Planetární převodovka pro delší životnost
    • Převod 4:1 pro rychlejší navíjení
    • Velká kapacita
    • Velký rychlootevření pro snadné doplňování
    • Zámek linky pro snadné zajištění šňůry

    Charakteristika:

    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: Naviják na křídu 30 m

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku