STUD svinovací metr 5 m, šířka 33 mm GEN II

Artiklové číslo: 4932471626
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471626
EAN / GTIN 4058546295257
Číslo výrobce 4932471626
L-číslo L00800 3733

Popis

Popis:

  • Technologie pásky EXO 360® - trvanlivá a odolná proti opotřebení
  • Magnetický koncový háček usnadňuje použití na rovných nebo kulatých plochách
  • Možnost prodloužení až na 4 m bez zalomení - pro efektivnější práci a delší dosah
  • Povlak odolný proti roztržení zpevňuje prvních 15 cm pásky
  • Škálování na obou stranách usnadňuje čtení při vertikálním měření
  • Patentovaný chránič prstů chrání prsty při zatahování pásky
  • Kryt z ABS odolný proti nárazu s měkkou rukojetí pro vysoký uživatelský komfort a delší životnost
  • Svorka na opasek pro snadné připevnění
  • Děrovaný otvor pro snadné připevnění k zámku nářadí Milwaukee™ při práci ve výškách
  • Třída přesnosti II

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: STUD Gen2 5 -1ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku