Adaptér M18 USB PS pro M12 HJ

Artiklové číslo: 4932471597
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
    Druh produktu Programovací adaptér

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932471597
    EAN / GTIN 4058546294960
    Číslo výrobce 4932471597
    L-číslo L00800 1946

    Popis

    Popis:

    • M18® USB PS - 18 V adaptér pro tepelný plášť M12®
    • Umožňuje provoz tepelného pláště M12® s 18V baterií
    • Možnost nabíjení např
    • MP3 přehrávačů, mobilních telefonů, digitálních fotoaparátů přes rozhraní USB
    • 12 V adaptér - 12 V CP HJ
    • Umožňuje provoz tepelného pláště M12® prostřednictvím připojení 12 V
    • Bez funkce nabíjení

    Charakteristika:

    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: M18 USB PS HJ2

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku