Bit TX BO40 25mm SHOCKWAVE (2)

Artiklové číslo: 4932471585
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471585
EAN / GTIN 4058546294847
Číslo výrobce 4932471585
L-číslo L00800 1837

Popis

Popis:

  • SHOCKWAVE ; nárazuvzdorné příslušenství je systémovým řešením v oblasti rázových šroubů
  • Inovativní systémové příslušenství je nejen odolné proti nárazu, a proto vhodné pro použití s rázovými utahováky, ale nabízí také vhodné příslušenství pro všechny případy vrtání a šroubování
  • Laserem tvrzený WEAR GUARD TIP; hrot bitu pro přesné osazení a delší životnost
  • SHOCK ZONE; geometrie - velmi pružná, aby pohltila náraz
  • Pružná SHOCK ZONE; snižuje namáhání hrotu bitu, a tím i riziko zlomení
  • Kombinace zóny SHOCK ZONE a speciálního procesu kalení absorbuje nárazy
  • Speciální ocel: Ocelová slitina vyvinutá pro MILWAUKEE; je speciálně přizpůsobena pro bity SHOCKWAVE; a pro použití s rázovými utahováky
  • Bity SHOCKWAVE jsou proto stabilnější a zároveň pružnější - ideální pro náročné šroubování

Charakteristika:

  • Obsah balení: 2
  • Varianta výrobku: Shockwave TX BO40 x 25 mm - 2 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku