Bit TX BO20 25mm SHOCKWAVE (2)

Artiklové číslo: 4932471582
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471582
EAN / GTIN 4058546294816
Číslo výrobce 4932471582
L-číslo L00800 1875

Popis

Popis:

  • Nárazuvzdorné příslušenství SHOCKWAVE ® je systémovým řešením v oblasti nárazových šroubů
  • Inovativní systémové příslušenství je nejen odolné proti nárazu, a proto je vhodné pro použití s rázovými utahováky, ale nabízí také vhodné příslušenství pro všechny případy vrtání a šroubování
  • Laserem tvrzený hrot bitu WEAR GUARD TIP® pro přesné uložení a delší životnost
  • Geometrie SHOCK ZONE® - velmi pružná pro tlumení účinků nárazu
  • Pružná SHOCK ZONE® snižuje zatížení hrotu bitu a tím i riziko zlomení
  • Kombinace SHOCK ZONE® a speciálního procesu kalení tlumí nárazy
  • Speciální ocel: Ocelová slitina vyvinutá pro Milwaukee™ je speciálně přizpůsobena pro bity SHOCKWAVE® a pro použití s rázovými utahováky
  • Díky tomu jsou bity SHOCKWAVE® stabilnější a zároveň pružnější - ideální pro náročné šroubování

Charakteristika:

  • Obsah balení: 2
  • Varianta výrobku: Shockwave TX BO20 x 25 mm - 2 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku