Ráčnový klíč Maxbite 19 mm

Artiklové číslo: 4932471512
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471512
EAN / GTIN 4058546294113
Číslo výrobce 4932471512
L-číslo L00800 3819

Popis

Popis:

  • Dvojitá ráčna pro delší životnost ráčny
  • Otevření čelistí MAX BITE® pro snížení prokluzování a protáčení
  • Zaoblená rukojeť s profilem T pro pohodlí uživatele
  • Barevné označení velikosti pro snadnou identifikaci
  • Chromovaná legovaná ocel

Charakteristika:

  • max. rozpětí: 19
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Maxbite ráčnový metrický kombinovaný klíč 19 mm - 1ks
  • šířka rozpětí [mm]: 19

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku