Ráčnový klíč Maxbite 10 mm

Artiklové číslo: 4932471503
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471503
EAN / GTIN 4058546294021
Číslo výrobce 4932471503
L-číslo L00800 3746

Popis

Popis:

  • 144 zubů ráčny s úhlem návratu 2,5° pro flexibilitu ve stísněných prostorech
  • Dvojitá západka ráčny pro delší životnost ráčny
  • Otevření čelistí MAX BITE® pro snížení prokluzování a protáčení
  • Zaoblená rukojeť s profilem T pro pohodlí uživatele
  • Barevné značení velikosti pro snadnou identifikaci
  • Slitinová chromovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • max. rozpětí: 10
  • Obsah balení: 1
  • Varianta produktu: Maxbite ráčnový metrický kombinovaný klíč 10 mm - 1ks
  • šířka rozpětí [mm]: 10

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku