Ráčnový klíč Maxbite 9 mm

Artiklové číslo: 4932471502
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932471502
EAN / GTIN 4058546294014
Číslo výrobce 4932471502
L-číslo L00800 3701
Výrobce Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 144 zubů ráčny s úhlem návratu 2,5° pro flexibilitu ve stísněných prostorech
  • Dvojitá západka ráčny pro delší životnost ráčny
  • Otevření čelistí MAX BITE® pro snížení prokluzování a protáčení
  • Zaoblená rukojeť s profilem T pro pohodlí uživatele
  • Barevné značení velikosti pro snadnou identifikaci
  • Slitinová chromovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • max. rozpětí: 9
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Maxbite ráčnový metrický kombinovaný klíč 9mm - 1ks
  • šířka rozpětí [mm]: 9

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku