Kotouč na řezání kovů PRO+ 150 mm, SCS41 1 mm

Artiklové číslo: 4932471386
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932471386
    EAN / GTIN 4058546290146
    Číslo výrobce 4932471386
    L-číslo L00800 4677

    Popis

    Popis:

    • Použití: Vysoce kvalitní extra tenké řezné kotouče na ocel bez obsahu síry
    • Ideální pro řezání nerezové oceli (kromě 350 x 4 mm), kyselinovzdorné oceli, Hardoxu, litiny, pružinové oceli, měkké oceli a nástrojové oceli
    • Vlastnosti: O 50 % vyšší rychlost řezání a o 50 % nižší tvorba prachu ve srovnání se standardními 3mm kotouči
    • Menší opotřebení materiálu

    Charakteristika:

    • Průměr otvoru [mm]: 22,2
    • Průměr kola: 150
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: SCS 41 / 150 x 1,5 x 22 mm - 25 ks
    • Průměr kola [mm]: 150

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku