Bezpečnostní nůž

Artiklové číslo: 4932471360
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471360
EAN / GTIN 4058546289881
Číslo výrobce 4932471360
L-číslo L00800 3644

Popis

Popis:

  • Bezpečnostní nůž s výsuvnou čepelí, čepel se automaticky zasune po uvolnění podávacího mechanismu
  • 2stupňové nastavení hloubky řezu
  • Integrovaný zásobník až na 5 čepelí
  • Integrovaný odizolovací nůž
  • Výměna čepele bez použití nářadí
  • Integrovaný odizolovací nůž odizoluje kabel do Ø 5 mm2

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Samovtahovací bezpečnostní nůž

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku